pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV529011 COVER 2 FORI AVE ALLUMIA 44 - 529011

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV529011 COVER 2 FORI AVE ALLUMIA 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Presa antenna coassiale

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Alluminio

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8424450251997

Codice prodotto

TVV529011

Cod. produttore

529011

Produttore

TVV

Impiego:

Presa antenna coassiale

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Alluminio

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Plastiche per prese coassiali 2 Connettori. Cover, realizzata in plastica per una presa da due connettori coassiali. Disponibile in molti modelli e colori. Viene fornito in scatole da 20 pz. Tutti i marchi citati sono di proprietà delle rispettive società. Modello plastiche: AVE ALLUMIA 44.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL