pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV519384 DERIVATORE 5...2400MHZ F 8VIE 20DB - 519384

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV519384 DERIVATORE 5...2400MHZ F 8VIE 20DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 8

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 20 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450268025

Codice prodotto

TVV519384

Cod. produttore

519384

Produttore

TVV

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

8

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

20 dB

Numero di uscite:

1

Tipo di collegamento:

Connettore F

Max. attenuazione di passaggio:

5 dB

Derivatore F 8D 5...2400MHz 20dB. Derivatore da 8 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Le sue perdite di derivazione (20dB) lo rendono consigliato per l'installazione nel impianto 3.Presenta un comportamento elettrico efficiente grazie al suodesign compatto. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.Derivatore per installazione da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard. Fornito in scatole da 10pz. . Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901). Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione. Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato. Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore. Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra. Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio. Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia. Basse perdite di passaggio. Ottima schermatura (classe A), fabbricato in Zamak. Connettori F con sezione filettata maggiorata, per facilitare e rendere sicura la loro installazione su piastra rack. Montaggio da interno. Include vite per la messa a terra. Passaggio DC bidirezionale tra ingresso e uscita. Design, qualità e produzione 100% europei.