pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV4176 CONNETTORE F RAPIDO 90° SCHERMATO - 4176

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV4176 CONNETTORE F RAPIDO 90° SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Connettore angolare -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8424450041765

Codice prodotto

TVV4176

Cod. produttore

4176

Produttore

TVV

Tipo di connettore:

Altro

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di cavo:

RG 6

Impedenza:

75 Ohm

Connettore angolare:

Tipo di collegamento:

Altro

Montaggio isolato:

Connettore da montare ''F rapido'', Inclinato e shermato Cavi: T100plus, T100, CXT-60, CXT, CXT-1, CXT-5, CXT-50, SK0837plus. Connettore F rapido con sistema di montaggio a pezzi. Il connettore si smonta per inserire il conduttore interno e si fissa al cavo Riassemblando le parti.Offre una buona schermatura grazia alla sua costruzione in Zamak. Viene fornito in scatole di 25 pz . Buona schermatura contro le interferenze. Connettore smontabile e riutilizzabile. Formato inclinato. Installazione senzal'utilizzo di utensili.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL