pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV417102 CONNETTORE F O-RING (T100) CASELLA50 - 417102

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV417102 CONNETTORE F O-RING (T100) CASELLA50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Tipologia - Connettore

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450190081

Codice prodotto

TVV417102

Cod. produttore

417102

Produttore

TVV

Tipo di connettore:

F

Tipologia:

Connettore

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di cavo:

RG 6

Impedenza:

75 Ohm

Connettore angolare:

no

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Montaggio isolato:

Connettore con filettatura ''F'', con O-ring Cavi: T100plus, T100, CXT-1. Connettore F con sistema di montaggio mediante filettatura. Include la guarnizione. Metodo di fornitura: Scatola di plastica (50 pz).. Formato dritto. Installazione senza l'utilizzo di utensili.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL