pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV414004 C.COAS.SK2003PLUS LSFH DCA/A+ 18ATC NE.5 - 414004

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV414004 C.COAS.SK2003PLUS LSFH DCA/A+ 18ATC NE.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore esterno - 0.1 mm

  • Diametro del conduttore interno - 1.02 mm

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Numero strati di schermatura - 3

Confezione

  • 500 M

EAN

8424450185308

Codice prodotto

TVV414004

Cod. produttore

414004

Produttore

TVV

Diametro del conduttore esterno:

0.1 mm

Diametro del conduttore interno:

1.02 mm

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero strati di schermatura:

3

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Colore del rivestimento:

Nero

Materiale del conduttore interno:

Rame

Materiale del conduttore esterno:

Rame

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Terreno:

no

Superficie conduttore interno:

Lucido

Superficie conduttore esterno:

Stagnato

Dielettrico:

PE cellulare

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a2

Diametro esterno circa:

6.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

33.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Armatura:

Ripartizione

Rinforzo del materiale:

Alluminio

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Cavo coassiale SK2003plus, 18AtC Euroclasse Dca e schermatura classe A+. Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno e treccia fabbricati in rame (Cu/Cu) con ottima copertura della treccia (82%). Tripla schermatura (TSH) perchè ha un secondo foglio aggiuntivo di schermatura. Un cavo 18AtC, con guaina LSFH (Low Smoke, Free of Halogen) resistente ai raggi UV. Tipo di bobina: Legno, Lunghezza: 500 m.. Conduttori fabbricati in rame. Schermatura in classe A+. Euroclasse Dca-s2,d2,a2. Guaina esterna in LSFH, resistente UV, di colore nero, consigliata per uso esterno su tetto. Impedenza caratteristica di 75 ohm. Disponibile su bobine di diverse lunghezze.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL