TELEVES ITALIA SRL - TVV4138 CAV.COAS.SK2000PLUS PVC ECA/A++ 18VATC B - 4138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore esterno - 0.1 mm
Diametro del conduttore interno - 1.02 mm
Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento - PVC
Numero strati di schermatura - 3
Confezione
100 M
EAN
4031136021917
Codice prodotto
TVV4138
Cod. produttore
4138
Produttore
TVV
Diametro del conduttore esterno:
0.1 mm
Diametro del conduttore interno:
1.02 mm
Classe del conduttore interno:
Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento:
PVC
Numero strati di schermatura:
3
Resistenza d'onda:
75 Ohm
Colore del rivestimento:
Bianco
Materiale del conduttore interno:
Rame
Materiale del conduttore esterno:
Rame
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Terreno:
no
Superficie conduttore interno:
Lucido
Superficie conduttore esterno:
Stagnato
Dielettrico:
PE cellulare
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
6.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
33.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Armatura:
Ripartizione
Rinforzo del materiale:
Alluminio
Numero di strati di guaina:
1
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


