pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV413210 CONNETTORE PROEASYF IEC MAS.90° A+ - 413210

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV413210 CONNETTORE PROEASYF IEC MAS.90° A+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - IEC

  • Tipologia - Connettore

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450172339

Codice prodotto

TVV413210

Cod. produttore

413210

Produttore

TVV

Tipo di connettore:

IEC

Tipologia:

Connettore

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di cavo:

RG 6

Impedenza:

75 Ohm

Connettore angolare:

Tipo di collegamento:

Altro

Montaggio isolato:

Connettore PRO EasyF ''IEC'', Inclinato e shermato (classe A+) Universale: Ø 5...7,5mm. Connettore professionale IEC con sistema di montaggio PRO EasyF che permette di fissare il cavo aprendo una sola vite. Inoltre, questo sistema lo rende compatibile con un'ampia gamma di diametri coassiali (Ø5...7,5mm), Offre una schermatura molto elevata grazie alla sua costruzione in Zamak e ad un foglio metallico extra(classe A+). Imballaggio: Scatola, Tipo di connessione: Maschio.. Gran schermatura: classe A+.Compatibilità con un ampio range di diametri di cavi coassiali. Installazione molto semplice sul cavo: riutilizzabile. Connessione semplice ma affidabile e sicura. Formato inclinato. Installazione senza l'utilizzo di utensili.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL