TELEVES ITALIA SRL - TVV303201 TRALICCI 180 SUPERIORE G.C. 3M - 303201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450152218
Codice prodotto
TVV303201
Cod. produttore
303201
Produttore
TVV
Sezione superiore 3m, galvanizzato a caldo Traliccio 180. Sezione superiore di 3 m per la creazione di un traliccio della serie 180. . Sistema di ancoraggio mediante raccordi. Montaggio facile e veloce. Saldatura robotizzata. Altezza massima della traliccio 180: 26,5 m (secondo le condizioni di calcolo). Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione. Finitura grigio. Diametro massimo palo: 46 mm. Tubi principali di 20*2 mm e barre trasversali di 6 mm.


