pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV237503 TX.OVERL.1310NM/CWDM SC/APC 10DBM INT. - 237503

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV237503 TX.OVERL.1310NM/CWDM SC/APC 10DBM INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo convertitore

  • Numero di ingressi - 3

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450271858

Codice prodotto

TVV237503

Cod. produttore

237503

Produttore

TVV

Tipologia:

Modulo convertitore

Numero di ingressi:

3

Numero di uscite:

1

Trasmettitore ottico Overlight CWDM Uso interno, DAB/UHF/SAT, 1310nm, Pwr 10dBm. Trasmettitore ottico CWDM terrestre e satellitare WideBand appositamente progettato per l'installazione da interno. Questo dispositivo riceve un segnale satellitare da un LNB RF WideBand e dalla banda terrestre e lo distribuisce fino a 64 utenti su un'uscita in fibra nella finestra di 1310 nm con una potenza ottica di 10 dBm. Grazie alla sua elettronica ottimizzata e alle basse perdite, consente di ridurre il numero di amplificatori necessari e semplifica l'implementazione nella progettazione di installazioni condominiali, preservando la qualità del segnale durante tutto il processo. Questo dispositivo fa parte del sistema Overlight, che distribuisce i segnali satellitari e terrestri a più utenti attraverso un'unica fibra ottica. Può essere utilizzato in combinazione con amplificatori WideBand Overlight articoli 237561 e 237562. . Alto livello di uscita che lo rende ideale per installazioni condominiali. Basse Perdite. Ottimizzazione dell'elettronica. Dimensioni e peso molto compatti (137x126x45 mm). Progettato per installazioni da interno. Alimentazione da un alimentatore esterno, tramite ingresso di alimentazione (connettore F). Design, qualità e produzione europei al 100%. Connettore ottico SC/APC. Connettori RF di tipo F. Telaio in zama ad alta schermatura. Montaggio a parete e su palo. Alimentatore e adattatore cavo inclusi. Indicatore LED per lo statodel segnale.