pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV236192 FIBRA BLIND.LANCIO SM.150M SC/UPC-LC/APC - 236192

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV236192 FIBRA BLIND.LANCIO SM.150M SC/UPC-LC/APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di cavo - Simplex

  • Lunghezza - 150 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450317037

Codice prodotto

TVV236192

Cod. produttore

236192

Produttore

TVV

Tipo di fibra:

Singlemode

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Lunghezza:

150 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Connessione versione APC 1:

no

Connessione versione APC 2:

Colore del rivestimento:

Grigio

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Fibra blindata de lancio per OTDR, monomodale (SM) SC/UPC-LC/APC da 150 metri. Fibra di lancio blindata monomodale (SM), con connettore SC/UPC a un'estremità e connettore LC/APC all'altra estremità. È progettata per valutare la qualità e le prestazioni di una rete ottica, insieme a un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Consente di misurare correttamente la riflettanza e la perdita di inserzione all'ultimo connettore e, inoltre, evita le zone morte generate dall'OTDR, localizzando con precisione gli eventi nel collegamento in fibra. Inoltre, la fibra è protetta da urti, colpi o cadute grazie alla schermatura metallica della guaina esterna. . Connettori SC/UPC e LC/APC. Facilità di installazione e manipolazione grazie al meccanismo di apertura che garantisce un rapido utilizzo e alle bobine fornite in una lunghezza gestibile. Garanzia di test accurati grazie alle fibre che riducono al minimo le interferenze. Prevenzione di errori e zone morte grazie alla localizzazione precisa degli eventi sul collegamento in fibra. Protezione da urti, colpi o cadute, grazie alla schermatura metallica. Include tappi protettivi per evitare perdite.