TELEVES ITALIA SRL - TVV236107 BRETELLA SCHERM.FO SM EST.LSFH FC/UPC 75 - 236107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Categoria - OS1
Numero di fibre - 1
Diametro esterno guaina della singola fibra - 3 mm
Tipo di cavo - Simplex
Confezione
1 PZ
EAN
8424450142820
Codice prodotto
TVV236107
Cod. produttore
236107
Produttore
TVV
Tipo di fibra:
Singlemode
Categoria:
OS1
Numero di fibre:
1
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Tipo di cavo:
Simplex
Lunghezza:
75 m
Tipo di connettore collegamento 1:
FC
Tipo di connettore collegamento 2:
FC
Connessione versione APC 1:
no
Connessione versione APC 2:
no
Colore del rivestimento:
Grigio
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì