pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV233950 DIVISORE PLC FO 1260...1650N SC/APC 4U 7 - 233950

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV233950 DIVISORE PLC FO 1260...1650N SC/APC 4U 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - 1×4

  • Lunghezza d'onda operativa - 1260...1650 nm

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di connettore ingresso - SC / APC

  • Tipo di connettore uscita - SC / APC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450184936

Codice prodotto

TVV233950

Cod. produttore

233950

Produttore

TVV

Tipo:

1×4

Lunghezza d'onda operativa:

1260...1650 nm

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di connettore ingresso:

SC / APC

Tipo di connettore uscita:

SC / APC

Max. perdita di inserzione:

7.5 dB

Min. perdita di ritorno:

60 dB

Max. perdita di uniformità:

0.8 dB

Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL):

0.3 dB

Min. direttività:

55 dB

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Input lunghezza fibra:

0.5 mm

Uscita lunghezza fibra:

0.5 mm

PLC SC/APC 4D optical splitter 1260...1650 nm 7 dB. 4-way PLC splitter with SC/APC connectors for optical signals in the 1260 nm-to-1650 nm range. Perfect for mounting in boxes or rack trays. . High reliability. High uniformity among outputs. Inside installation of boxes, trays and fiber accessories. Low insertion losses. Made in 900 µm single-mode fiber (SM). SC/APC connectors.