pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV233910 DIVISORE F.O. 1250...1650NM SC/APC 4VIE - 233910

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - 1×4

  • Lunghezza d'onda operativa - 1260...1650 nm

  • Tipo di montaggio - Cassetta di giunzione

  • Tipo di connettore ingresso - SC / APC

  • Tipo di connettore uscita - SC / APC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450255698

Codice prodotto

TVV233910

Cod. produttore

233910

Produttore

TVV

Tipo:

1×4

Lunghezza d'onda operativa:

1260...1650 nm

Tipo di montaggio:

Cassetta di giunzione

Tipo di connettore ingresso:

SC / APC

Tipo di connettore uscita:

SC / APC

Max. perdita di inserzione:

7.5 dB

Min. perdita di ritorno:

60 dB

Max. perdita di uniformità:

0.8 dB

Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL):

0.3 dB

Min. direttività:

55 dB

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Partitore ottico SC/APC 4 Vie 1260...1650nm 7dB. Partitore a 4 vie con connettori SC/APC, per segnali ottici nel range di 1260...1650nm. Progettato in particolare per completare la serie Overlight. È anche consigliato per qualsiasi applicazione con LNB WideBand, fibra ottica o reti GPON. Il suo chassis compatto è adatto per la massima ottimizzazione dello spazio disponibile. . Grande affidabilità. Alta uniformità tra le uscite. Bassa perdita d'inserzione. Progettato per installazioni da interno. Design, qualità e produzione europei al 100%. Costruito in plastica resistente ABS. Colore bianco (RAL 9003). Fibra monomodale (SM). Connettori SC/APC.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL