TELEVES ITALIA SRL - TVV232653 BRETELLA DUPLEX FO SM INT.LSFH DCA SC/AP - 232653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Categoria - OS1
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 3 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
8424450265642
Codice prodotto
TVV232653
Cod. produttore
232653
Produttore
TVV
Tipo di fibra:
Singlemode
Categoria:
OS1
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
20 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Connessione versione APC 1:
sì
Connessione versione APC 2:
sì
Colore del rivestimento:
Arancione
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì