pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV232616 BRETELLA FO SM INT.LSFH DCA SC/APC 40M - 232616

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Categoria - OS1

  • Numero di fibre - 1

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 3 mm

  • Tipo di cavo - Simplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450222935

Codice prodotto

TVV232616

Cod. produttore

232616

Produttore

TVV

Tipo di fibra:

Singlemode

Categoria:

OS1

Numero di fibre:

1

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Tipo di cavo:

Simplex

Lunghezza:

40 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Connessione versione APC 1:

Connessione versione APC 2:

Colore del rivestimento:

Arancione

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Bretella di fibra ottica SC/APC, monomodale (SM), LSFH ed Euroclasse Dca da interno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori SC/APC per la connessione degli elementi di una rete ottica. La guaina è LSFH e si raccomandail suo utilizzo per uso interno. Ha un'estremità con un connettore corto che ne facilita l'installazione nelle prese a muro, evitando incrementi di attenuazione dovuti a flessioni indesiderate. Inoltre, il connettore corto facilita lo scorrimento della brettella attraverso i condotti, riduce lo spazio necessario per il collegamento e il raggio di curvatura è meno impegnativo. Viene fornita in imballo singolo. Lunghezza: 40 m.. Basso livello d'attenuazione e alta affidabilità. Connettore corto ad un'estremità: consente un raggio di curvatura più piccolo e un migliore utilizzo dello spazio nell'area di connessione. Euroclasse Dca-s2,d2,a1. Tipo di fibra ITU-T G.657.A2. Guaina LSFH, colore arancione. Connettori SC/APC. Disponibile in differenti lunghezze.