TELEVES ITALIA SRL - TVV231942 FK4 SM (G657A2) INT.LSFH CCA 500M - 231942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS1
Numero di fibre - 4
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
500 M
EAN
8424450273029
Codice prodotto
TVV231942
Cod. produttore
231942
Produttore
TVV
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS1
Numero di fibre:
4
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Colore del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
15 mm
Geometria del cavo:
Tondo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


