pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV231901 FK2 SM (G657A2) INT.LSFH DCA 300M - 231901

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS1

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 300 M

EAN

8424450153307

Codice prodotto

TVV231901

Cod. produttore

231901

Produttore

TVV

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS1

Numero di fibre:

2

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Materiale del rivestimento:

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Colore del rivestimento:

Arancione

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

3.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

17.5 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

0.5 kN

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Cavo FK2 monomodale 2 fibre, Euroclasse Dca e LSFH, da interno. Cavo da 2 fibre e guaina LSFH per installazione da interno. Ogni fibra ha il suo rivestimento di guaina LSFH e viene identificato con un colore differente. Questo migliora l'organizzazione efacilita l'identificazione. Tipo di bobina: Plastica, Lunghezza: 300 m.. Euroclasse Dca-s2,d0,a1. Bassa attenuazione. Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura. Protetta con filati idrorepellenti, garantendo un’elevata protezione contro l’umidità. Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2. Diametro del rivestimento della fibra regolato: 900μm. Guaina LSFH, colore arancione.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL