TELEVES ITALIA SRL - TVV231714 FK48 SM (G657A2) LSFH DCA - 231714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 48
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 M
EAN
8424450203323
Codice prodotto
TVV231714
Cod. produttore
231714
Produttore
TVV
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
48
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
8
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Colore del rivestimento:
Arancione
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
76 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
1 kN
Geometria del cavo:
Tondo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


