pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV231614 FK24 SM (G657A2) LSFH DCA - 231614

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV231614 FK24 SM (G657A2) LSFH DCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

8424450203309

Codice prodotto

TVV231614

Cod. produttore

231614

Produttore

TVV

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

4

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Colore del rivestimento:

Arancione

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

76 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

1 kN

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Cavo multifibra FK24 monomodale 24 fibre, Euroclasse Dca e LSFH resistente ai raggi UV, da interno/esterno. Cavo da 24 fibre e guaina LSFH resistente ai raggi UV, per installazione da interno e esterno. Si dividono in 6 micromoduli da 4 fibre, ognuno conguaina LSFH ed un colore differente. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione. Include gel bloccante all’acqua in ciascun micromodulo, offrendo una barriera fisica che impedisce la propagazione dell’acqua all’interno del cavo. Questo previene l’alterazione dell’indice di rifrazione ottica ed evita la formazione di ghiaccio in ambienti particolarmente freddi, riducendo i danni causati dal congelamento dell’umidità. Il riferimento 231614 viene fornito al metro. Lunghezza: 1 m.. Euroclasse Dca-s2,d2,a1. Bassa attenuazione. Organizzazione in micromoduli di fibra. Gel bloccante, offre un'ottima protezione contro l'acqua. Ottimo rinforzo della struttura tramite delle fibre aramidiche, le quali consentono di mantenere la giusta trazione, senza la necessità del filo guida centrale di resistenza. Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2. Ripcord per aprire la guaina esterna. Guaina LSFH resistente ai raggi UV, colore arancione.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL