pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV231587 STOA F.O.4U+ 4 ADAT.SC/APC +4 FIB.CCA 80 - 231587

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV231587 STOA F.O.4U+ 4 ADAT.SC/APC +4 FIB.CCA 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450331231

Codice prodotto

TVV231587

Cod. produttore

231587

Produttore

TVV

STOA di F.O. preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box, 4 uscite SC/APC. Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete in fibra ottica Incorpora fibra ottica preconnettorizzata su entrambe le estremità, con 4 connettori SC/APC. Ciò offre all'installatore maggiore praticità e rapidità durante l'assemblaggio, consentendo di inserire l'apparecchiatura direttamente nel QDSA e da lì di instradare la fibra attraverso i vari condotti fino al punto desiderato. L'estremità dellafibra destinata alla canalizzazione è preconnettorizzata con connettori SC/APC smontati per ridurne le dimensioni. Questi connettori sono protetti e raggruppati mediante una copertura in nylon, che minimizza il diametro del complesso e facilita il passaggio nei condotti. La copertura include un gancio che permette di tirare facilmente l'insieme, accelerando l'installazione. La STOA include la fibra Cca, quindi è consigliata per l'installazione in edifici singolari (aeroporti, ospedali, centri commerciali, scuole, università), che richiedono elevati livelli di sicurezza a causa della presenza di un gran numero di persone. L'Euroclasse Cca garantisce un adeguato livello di sicurezza in termini di reazione al fuoco e di emissione di fumi tossici, riducendoi rischi derivanti da un incendio. Il design compatto del dispositivo ne consente anche l'installazione in altri tipi di locali (officine, aule, banchi di lavoro, armadi di connessione, ecc.), utilizzandolo come punto di connessione. Include 4 adattatori SC/APC per facilitare e velocizzare la connettorizzazione. Lunghezza: 80 m.. Realizzato in robusta plastica ABS. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con connettori SC/APC. Copertura in nylon per facilitare il passaggio nei condotti. Include4 adattatori simplex monomodali SC/APC femmina a SC/APC femmina (con tappo autobloccante). Dotato di fibra monomodale ITU-T G657A2 e Euroclasse Cca-s2,d0,a1. Ogni fibra dispone di etichetta identificativa. Sistema di ancoraggio multiplo: guida DIN standard o a parete. Singolo senso di rotazione delle fibre all’interno, facilitando l’installazione. Colore bianco (RAL 9003).