pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV231583 STOA F.O.4U+ 4 ADAT.SC/APC +4 FIB.CCA 40 - 231583

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Colore - Bianco

  • Montaggio a incasso - no

  • A parete -

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450331194

Codice prodotto

TVV231583

Cod. produttore

231583

Produttore

TVV

Tipo di connettore:

SC

Colore:

Bianco

Montaggio a incasso:

no

A parete:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Con telaio di copertura:

Con etichetta:

Direzione di uscita:

Verso il basso

Parapolvere:

Coperchio a cerniera

Larghezza dell'apparecchio:

85 mm

Profondità dell'apparecchio:

26 mm

Altezza dell'apparecchio:

100 mm

STOA di F.O. preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box, 4 uscite SC/APC. Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete di fibra ottica. Nelle infrastrutture di comunicazione funziona come punto di divisione e prova della rete ottica. La STOA include la fibra Cca, quindi è consigliata per l'installazione in edifci singolari (aeroporti, ospedali, centri commerciali, scuole, università), che richiedono elevati livelli di sicurezza a causa della presenza di un gran numero di persone. L'Euroclasse Cca garantisce un adeguato livello di sicurezza in termini di reazione al fuoco e di emissione di fumi tossici, riducendo i rischi derivanti da un incendio. La fibra ottica è preconnettorizzata su entrambe le estremità: un’estremitàè preconnettorizzata sullo STOA con 4 connettori SC/APC, mentre l’altra estremità, destinata alla canalizzazione, è preconnettorizzata con connettori SC/APC smontati per ridurne le dimensioni. Questi connettori sono protetti e raggruppati da una guaina in nylon, che riduce al minimo il diametro complessivo e facilita il passaggio nei condotti. La guaina in nylon include inoltre un gancio di traino che consente di tirare facilmente l’insieme, velocizzando l’installazione. La fibra viene consegnata in una scatola dispenser con una bobina all'interno, il che facilita notevolmente la distribuzione del cavo, riducendo il tempo di installazione e il rischio di danni allafibra. Grazie al suo design, consente anche la sua installazione in altri tipi di posti (laboratori, aule, tavoli di lavoro, armadi di connessione...) utilizzandolo come punto di connessione. Include 4 adattatori SC/APC per facilitare e velocizzare la connettorizzazione. Lunghezza: 40 m.. Realizzato in robusta plastica ABS. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con connettori SC/APC. Guaina in nylon per facilitare la canalizzazione. Include 4 adattatori simplex monomodali SC/APC femmina a SC/APC femmina (con tappo autobloccante). Dotato di fibra monomodale ITU-T G657A2 e EuroclasseCca-s1a,d0,a1. Ogni fibra dispone di etichetta identificativa. Multiprese: Guida DIN standard, prese a muro. Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione). Ingresso posteriore per FO e connettore SC. Colore bianco (RAL 9003).

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL