pagina iniziale
nuovo

TELEVES ITALIA SRL - TVV231521 STOA F.O. 4U+2FIB.DCA 25M DISPENSER BOX - 231521

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Colore - Bianco

  • Montaggio a incasso - no

  • A parete -

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450183748

Codice prodotto

TVV231521

Cod. produttore

231521

Produttore

TVV

Tipo di connettore:

SC

Colore:

Bianco

Montaggio a incasso:

no

A parete:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con telaio di copertura:

Con etichetta:

Direzione di uscita:

Verso il basso

Parapolvere:

Coperchio a cerniera

Larghezza dell'apparecchio:

119 mm

Profondità dell'apparecchio:

33 mm

Altezza dell'apparecchio:

97 mm

STOA di F.O. preconnettorizzata con dispenser box Da 2 a 4 uscite SC/APC. Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete di fibra ottica. Nelle infrastrutture di comunicazione funziona come punto di divisione e prova della rete ottica. Incorpora una fibra ottica con un'estremità pre-connettorizzata sopra la STOA, con 2 connettori SC/APC. Questo offre all'installatore una maggiore comodità e agilità nel montaggio, permettendo di fare passare la fibra ottica per le diverse canalizzazioni senza difficoltà fino al punto di connessione. L'installatore deve realizzare solo, nel punto di connessione, la giunzione o connettorizzazione dei 2 connettori di FO. Inoltre, la fibra viene consegnata in una scatola dispenser con una bobina all'interno, ilche facilita notevolmente la distribuzione del cavo, riducendo il tempo di installazione e il rischio di danni alla fibra. Grazie al suo design, consente anche la sua installazione in altri tipi di posti (laboratori, aule, tavoli di lavoro, armadi di connessione...) utilizzandolo come punto di connessione. Lunghezza: 25 m.. Costruito in plastica resistente ABS. Colore bianco (RAL 9003). Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC. 100% verificato in laboratorio tramite interferometro. Include fibre monomodali ITU-T G657A2 e Euroclasse Dca-s2,d0,a1. Include 2 adattatori Simplex Monomodale ''SC/APC'' femmina a ''SC/APC'' femmina (con chiusura autobloccante). Multiprese: Guida DIN standard, prese a muro. Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione). Con eticheta identificativa. 6 ingressi pre-tagliati sul laterale, per l'accesso di FO. Ingresso posteriore per FO e connettore SC. Ingresso pre-tagliata nella parte inferiore, per l'accesso al possibile partitore (SC/APC). Vengono inclusi: 2 coperture termo-retrattili, 2 fascette, viti per la sua installazione. Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL