pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV230920 BRETELLA DUP.FO MM OM3 INT.LSFH SC/PC 2M - 230920

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV230920 BRETELLA DUP.FO MM OM3 INT.LSFH SC/PC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 2 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450277171

Codice prodotto

TVV230920

Cod. produttore

230920

Produttore

TVV

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Blu

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Bretella duplex di fibra ottica SC/PC, multimodale (MM) OM3, LSFH da interno. Bretella duplex di fibra ottica multimodale (MM) preconnettorizzata con Connettori SC/PC per la connessione degli elementi di una rete ottica. Inoltre, essendo doppie sono adatte per reti punto punto dove la stessa finestra ottica viene utilizzata per il traffico up-and-down. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno. . Tipo di fibra Multimodale OM3 ITU-T G.651.1. Bretella duplex: due cavi di fibra. Include gli identificatori per ogni fibra. Guaina LSFH, colore blu acqua. Connettori SC/PC. Lunghezza 2m.