TELEVES ITALIA SRL - TVV2126 CAV.COAS.T100 ECA/A 16VATC BI.100M - 2126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore interno - 1.13 mm
Materiale del conduttore interno - Rame
Superficie conduttore interno - Lucido
Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno - 0.12 mm
Confezione
100 M
EAN
8424450137550
Codice prodotto
TVV2126
Cod. produttore
2126
Produttore
TVV
Diametro del conduttore interno:
1.13 mm
Materiale del conduttore interno:
Rame
Superficie conduttore interno:
Lucido
Classe del conduttore interno:
Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno:
0.12 mm
Materiale del conduttore esterno:
Alluminio
Superficie conduttore esterno:
Lucido
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Dielettrico:
PE cellulare
Numero strati di schermatura:
2
Armatura:
Ripartizione
Rinforzo del materiale:
Alluminio
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Bianco
Numero di strati di guaina:
1
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistenza d'onda:
75 Ohm
Diametro esterno circa:
6.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
33 mm
Terreno:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C


