pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV212310 DK6000 U/UTP DCA CU 24AWG LSFH BIA.305M - 212310

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV212310 DK6000 U/UTP DCA CU 24AWG LSFH BIA.305M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Doppio - no

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.51 mm

Confezione

  • 305 M

EAN

8424450188408

Codice prodotto

TVV212310

Cod. produttore

212310

Produttore

TVV

Tipo di cavo:

U/UTP

Doppio:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Dimensioni AWG:

24

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Numero di elementi del trefolo:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Bianco

Numero di strati di guaina:

1

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Categoria:

6

Valore NPV:

72 %

Adatto come cavo telefonico:

Adatto come cavo dati per computer:

Filo di continuità:

no

Con cordino di strappo:

Resistenza d'onda:

100 Ohm

Tensione nominale U:

300 V

Cavo dati DK6000 U/UTP Cat 6 Dca LSFH 24AWG. Cavo dati di categoria 6 e Euroclasse Dca, di tipo U/UTP (non schermato), con conduttore in rame e guaina di LSFH (Low Smoke Free of Halogen) in colore bianco(RAL 9010). Consigliato per PoE e PoE+. . Cavo datitipo U/UTP. Conduttore centrale di rame solido (24AWG). Tecnicamente compatibile con tecnologia PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete. Guaina esterna LSFH (Low Smoke Free Of Halogen). Velocità nominale del 72%. Certificato secondo le normative applicabili definite nelle dichiarazioni di conformità e prestazioni disponibili. Testato e conforme dal laboratorio Intertek (ETL Verified Mark)y secondo la certificazione disponibile.