pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV209965 CONN. RJ45 UTP CAT 6 PASS.+ MANIC.BI. CA - 209965

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV209965 CONN. RJ45 UTP CAT 6 PASS.+ MANIC.BI. CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8(4)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - A crimpare

  • Adatto per cavo circolare -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8424450283059

Codice prodotto

TVV209965

Cod. produttore

209965

Produttore

TVV

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8(4)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

A crimpare

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

Colore:

Neutro

Trasparente:

Connettore RJ45 maschio pass through UTP Cat 6 per cavi dati + Manicotto PVC . Connettore passante maschio RJ45 UTP Cat 6 per collegare i cavi dati. Il sistema di tipo pass-through offre comodità e affidabilità quando si collega un cavo. Le coppie vengono inserite fino all'altra estremità, assicurandosi che raggiungano tutte la parte inferiore del connettore, quindi l'eccesso viene tagliato. Ciò garantisce che le coppie siano in contatto con i pin e che il connettore sia collegato accuratamente. Inoltre,la probabilità di errore è ridotta, poiché il design pass-through consente un controllo visivo all'uscita del connettore per garantire che l'ordine della coppia sia conforme allo standard TIA scelto. Fornito in scatola di plastica professionale da 25 unità. Colore Manicotto : Bianco.. Riduzione dell'eccedenza: poiché le coppie vengono espulse dall'estremità del connettore, l'eccesso viene tagliato, garantendo una lunghezza corretta e quindi si ottiene sempre una connettorizzazione affidabile. Migliorilivelli NEXT: adattando le coppie fino all'estremità del connettore, il twist può essere mantenuto molto vicino ai pin, riducendo il rischio di caduta del NEXT, poiché il NEXT diminuisce man mano che si perde il twist. Una sicurezza in più grazie ad unafacile verifica che tutti i cavi siano inseriti correttamente. Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna. Compatibile con Cat 6 o inferiori. Include manicotto in PVC. Il suo montaggio richiede l'utilizzo di una pinza a connettore passante (Rif. 209802). Contatti placcati in oro da 50 micron.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL