TELEVES ITALIA SRL - TVV209929 CON.RJ45 RIDOTTO FTP CAT 6A FEM.GRIP - 209929

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di connettore - RJ45 8(4)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - sì
Adatto per cavo circolare - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8424450281413
Codice prodotto
TVV209929
Cod. produttore
209929
Produttore
TVV
Categoria:
6A
Tipo di connettore:
RJ45 8(4)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
sì
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Connettore RJ45 femmina tipo Grip extra ridotto FTP Cat 6A per cavi dati, compatibile con presa keystone. Connettore RJ45 FTP Cat 6A femmina riutilizzabile e di facile connettorizzazione e non richiede strumenti specifici. Il connettore stesso incorpora 2 pezzi che si agganciano insieme, fornendo il supporto necessario al cavo. Progettato con un fattore di forma extra ridotto, particolarmente adatto all'uso in prese keystone. Ce connecteur, en raison de ses caractéristiques techniques, est recommandé pour les applications PoE++ (Type 3 et Type 4). . Assemblaggio a Grip: il connettore è composto da due pezzi che si chiudono sul cavo, stringendolo in posizione e fissando l'ancoraggio delle coppie. Non sono necessari attrezzi: la crimpatura viene eseguita a pressione chiudendo il connettore. Riutilizzabile, può essere rimosso e rimontato senza deterioramento o perdere la sua funzionalità. Compatibile con tecnologia PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi direte. Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna. Compatibile con Cat 6A o inferiori. Ingresso cavi a 180º. Tabella dei collegamenti (A o B) sul connettore. Contatti placcati in oro da 50 micron. Ideale per l'installazione in pannelli rack. Dimensioni compatte: 14,5 x 16,1 x 35,1 mm.
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


