pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV209924 CON.RJ45 FTP CAT 6A MASC.+MANIC.BLU.GRIP - 209924

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(4)

  • Schermato -

  • Adatto per cavo circolare -

  • Utensile speciale necessario - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8424450251126

Codice prodotto

TVV209924

Cod. produttore

209924

Produttore

TVV

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(4)

Schermato:

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

no

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Connettore RJ45 maschio tipo Grip FTP Cat 6A per cavi dati. Connettore RJ45 FTP Cat 6A maschio riutilizzabile e di facile connettorizzazione e non richiede strumenti specifici. Il connettore stesso incorpora 2 pezzi che si agganciano insieme, fornendo il supporto necessario al cavo. Manicotto protettivo in plastica blu incluso. Ce connecteur, en raison de ses caractéristiques techniques, est recommandé pour les applications PoE++ (Type 3 et Type 4). Viene fornita in scatole da 25 pz. . Assemblaggio a Grip: il connettore è composto da due pezzi che si chiudono sul cavo, stringendolo in posizione e fissando l'ancoraggio delle coppie. Non sono necessari attrezzi: la crimpatura viene eseguita a pressione chiudendo il connettore. Compatibile con tecnologia PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete. Riutilizzabile, può essere rimosso e rimontato senza deterioramento o perdere la sua funzionalità. Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna. Compatibile con Cat 6A o inferiori. Ingresso cavi a 180º. Tabella dei collegamenti (A o B) sul connettore. Contatti placcati in oro da 50 micron.