pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV209905 CON.RJ45 UTP CAT 6 FEM.DADO.BI.CAS20 - 209905

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV209905 CON.RJ45 UTP CAT 6 FEM.DADO.BI.CAS20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8(4)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - LSA

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8424450251621

Codice prodotto

TVV209905

Cod. produttore

209905

Produttore

TVV

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8(4)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

LSA

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Connettore RJ45 femmina tipo dado con alette UTP Cat 6 per cavi dati. Connettore RJ45 femmina UTP Cat 6, riutilizzabile e facile da collegare. Il connettore si auto-attacca ruotando il dado ad alette integrato nella parte posteriore.Fornito in scatola di plastica professionale da 10 unità. . Connettore tipo galletto: la rotazione dell'ala garantisce il fissaggio e l'affidabilità meccanica necessari. Non sono necessari attrezzi: la crimpatura viene eseguita ruotando le alette con le dita. Riutilizzabile: può essere rimosso e reinstallato senza deteriorarsi o perdere funzionalità . Connessione multipla garantita senza perdite. Ottimale per Cat 6 UTP, Cat 5e UTP e Cat 5 UTP. Ingresso cavi a 180º. Le etichette con gli schemi di collegamento (A o B) sono sul connettore. Contatti placcati in oro da 50 micron.