TELEVES ITALIA SRL - TVV209904 CONNETT. RJ45 UTP CAT 6 MAS. CASELLA100 - 209904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8(4)
Schermato - sì
Tipo di collegamento - A crimpare
Adatto per cavo circolare - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8424450209899
Codice prodotto
TVV209904
Cod. produttore
209904
Produttore
TVV
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8(4)
Schermato:
sì
Tipo di collegamento:
A crimpare
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Connettore RJ45 maschio FTP Cat 6 per cavi dati. Connettore RJ45 FTP Cat 6 maschio per connettorizzare cavi dati. Consigliato per PoE e PoE+. Fornito in scatola di plastica professionale da 100 unità. . Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna. Tecnicamente compatibile con tecnologia PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete. Compatibile con Cat 6 o inferiori. Per il mantaggio è richiesto l'uso della pinza a crimpare. Contatti placcati inoro da 50 micron.