TELEVES ITALIA SRL - TVV209501 CON.RJ45 FTP CAT 6A FEM+SUPPORT.GUIDA DI - 209501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di connettore - RJ45 8(4)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - sì
Adatto per cavo circolare - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8424450284551
Codice prodotto
TVV209501
Cod. produttore
209501
Produttore
TVV
Categoria:
6A
Tipo di connettore:
RJ45 8(4)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
sì
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Modulo Keystone RJ45 femmina tipo Grip FTP Cat 6A con supporto per guida DIN. Modulo Keystone RJ45 FTP Cat 6A femmina riutilizzabile e di facile connettorizzazione e non richiede strumenti specifici. Il connettore stesso (Art.209929) incorpora 2 pezzi che si agganciano insieme, fornendo il supporto necessario al cavo. Il modulo incorpora un supporto per guida DIN standard, che consente di fissare il connettore in modo rapido e semplice a rack, armadi di distribuzione o qualsiasi installazione con guidaDIN. La guida DIN è comunemente utilizzata in applicazioni industriali, commerciali e residenziali per la sua versatilità e facilità di installazione. Inoltre, il modulo è stato progettato con un angolo di 45° in uscita, riducendo la tensione e la deformazione del cavo, prevenendo danni dovuti a piegature eccessive, semplificando allo stesso tempo il collegamento e riducendo lo spazio necessario per connettore e cavo. Questo connettore, per le sue caratteristiche tecniche, è raccomandato per applicazioni PoE++ (Tipo 3 e Tipo 4). . Assemblaggio a Grip: il connettore è composto da due pezzi che si chiudono sul cavo, stringendolo in posizione e fissando l'ancoraggio delle coppie. Non sono necessari attrezzi per la crimpatura : viene eseguita a pressione chiudendo il connettore. Facile installazione su guida DIN standard, senza bisogno di utensili specifici. Messa a terra inclusa: si collega automaticamente alla guida DIN quando il modulo è installato. Ottimizzazione dello spazio di connessione grazie all'angolo inclinato del modulo. Connettore riutilizzabile (Art.209929): può essere rimosso e rimontato senza deterioramento o perdere la sua funzionalità. Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna. Compatibile con tecnologia PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete. Compatibile con Cat 6A o inferiori. Ingresso cavi a 180º. Inclinazione di 45° del modulo per ridurre la flessione del cavo. Modulo con coperchio di protezione contro l'ingresso dipolvere. Include un porta etichette per l'aggiunta di etichette di identificazione. Tabella dei collegamenti (A o B) sul connettore. Contatti placcati in oro da 50 micron.


