pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV209011 CAVO RETE U/UTP CU CAT6 LSFH BI.0.5M - 209011

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV209011 CAVO RETE U/UTP CU CAT6 LSFH BI.0.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8424450221976

Codice prodotto

TVV209011

Cod. produttore

209011

Produttore

TVV

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Bianco

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

24

Valore NPV:

72 %

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Cavo patch Ethernet U/UTP Cat 6 LSFH, bianco. Cavo di rete Ethernet preconnettorizzato con un connettore RJ45 a ciascuna estremità. Realizzato con un cavo dati Cat 6 di tipo U/UTP, con conduttore di rame flessibile 24 AWG e guaina LSFH (Low Smoke Free ofHalogen) colore bianco. Imballaggio: Scatola, Lunghezza: 0,5 m.. Cavo dati di tipo U/UTP. Conduttore interno di rame solido (24AWG). Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete. Guaina esterna LSFH (Low Smoke Free Of Halogen). Velocità nominale del 72%. Connettori RJ45 con terminazioni ''pin'' placcati in oro.