pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV149721 ANT. DAT BOSS LR UHF(C21-48) G47DBI SING - 149721

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV149721 ANT. DAT BOSS LR UHF(C21-48) G47DBI SING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Antenna TV

  • Guadagno max. - 47 dB

  • Numero di bande di frequenze - 1

  • Lunghezza - 1.8 m

  • Banda di frequenza 1 - 470...698 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450185360

Codice prodotto

TVV149721

Cod. produttore

149721

Produttore

TVV

Tipologia:

Antenna TV

Guadagno max.:

47 dB

Numero di bande di frequenze:

1

Lunghezza:

1.8 m

Banda di frequenza 1:

470...698 MHz

Zona del canale:

21...48

Banda di frequenza 4:

470...694 MHz

Omnidirezionale:

no

Antenna DAT BOSS LR UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Antenna intelligente a lungo raggio (Long Range) con sistema BOSSTech. Grazie alla sua struttura, appositamente progettata per una ricezione UHF (DTT) di qualità, anche in condizioni di ricezioneestreme, ottimizzato il taglio per la banda LTE fino al canale 48 (694MHz). . Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore di solo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB. Il disegno della DAT, si basa su 3 antenne Yagi con i direttori asimmetrici, che forniscono una buona direttività ed un'ottimo diagramma di radiazione contro gli echi. Dipolo speciale a doppia ''U'': la forma aperto/chiuso fornisce planarità ottimale nella risposta in frequenza. La scatola di connessione è totalmente schermata per proteggere il sistema BOSS dalle interferenze e collegata con massa a terra contro le scariche elettriche. Costruita in alluminio (inossidabile) per una lunga durata nel tempo. Possibilità di lavorarein modo intelligente con un basso consumo oppure in modo passivo (senza alimentazione). Fabbricata in Europa, in modo completamente automatizzato e sottoposta a rigorosi controlli di qualità, sinonimo di elevata affidabilità.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL