TELEVES ITALIA SRL - TVV148822 ANT.ELLIPSE MIX (C5-12/21-48) + ALIM.(MU - 148822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Antenna radio/TV
Zona del canale - 5...48
Guadagno max. - 38 dB
Numero di bande di frequenze - 2
Banda di frequenza 3 - 174...230 MHz
Confezione
6 PZ
EAN
8424450207437
Codice prodotto
TVV148822
Cod. produttore
148822
Produttore
TVV
Tipologia:
Antenna radio/TV
Zona del canale:
5...48
Guadagno max.:
38 dB
Numero di bande di frequenze:
2
Banda di frequenza 3:
174...230 MHz
Banda di frequenza 4:
470...694 MHz
Omnidirezionale:
no
Antenna Ellipse Mix BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Ellipse Mix è un’antenna intelligente che si adatta automaticamente e in tempo reale alle condizioni di ricezione. È stata progettata per una ricezione DTT (mista UHF/BIII) stabile e di qualità, ottimizzando il taglio della banda LTE (fino al canale 48) con un filtro SAW di grande selettività. Un nuovo concetto di antenna che elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV unendo una meccanica inossidabile al 100%, un design innovativo e la nuova generazione di TForce con filtro SAW. RED compliant. Include l’alimentatore per attivare l’intelligenza. Metodo di fornitura: Imballo multipo.. L’antenna con la migliore area di copertura DTT: Riceve correttamente in più posizioni, anche se il segnale è molto forte, o raggiunge l’antenna molto debolmente. Elevato margine dinamico: consente di ricevere un segnale di qualità in un ampio range di condizioni, amplificando segnali molto deboli ed evitando la saturazione con alti livelli diricezione. Capace di adattarsi alle condizioni meteorologiche avverse, ambienti con effetto ''fading'' o a qualsiasi cambiamento climatico: controlla costantemente il segnale e regola automaticamente il guadagno per fornire sempre il miglior livello diuscita possibile. Controllo indipendente VHF e UHF: la regolazione di ciascuna banda separata riduce al minimo le possibili differenze di livello tra le due bande. C/N ottimale: la qualità del segnale è rispettata al massimo grazie ad una figura di rumore molto bassa. Guadagno ideale: l'intelligenza regola automaticamente il guadagno al livello appropriato. Elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV: Grazie al suo filtro SAW (Surface Acoustic Wave), caratterizzato da un’elevata selettività, l’interferenza viene filtrata, principalmente dalla telefonia LTE, rispettando l’ultimo canale della banda. Dipolo speciale a doppia ''U'': la forma aperto/chiuso fornisce planarità ottimale nella risposta in frequenza. La scatola di connessione è totalmente schermata per proteggere il sistema BOSS dalle interferenze e collegata con massa a terra contro le scariche elettriche. Meccanica completamente immune alla corrosione: Struttura in alluminio e fibra di vetro, viteria in acciaio inossidabile e ganascia ZAMAK rinforzata con un trattamento anticorrosivo. Design aerodinamico innovativo: La sua linea estetica inimitabile e meticolosamente curata, evidenzia la passione per i dettagli. Ricezione ottimizzata: la superficie concava dei riflettori curvi, concentra il segnale ricevuto nel dipolo. La superficie convessa massimizza la schermatura del dipolo, aumentando la protezione contro le interferenze. Esperienza di montaggio: Montaggio rapido, in meno di 1 minuto e tutta l’installazione si realizza senza l’utilizzo di attrezzi. Ancoraggio robusto e permanente che evita disallineamenti con il passare del tempo. Molto leggera e compatta: facilita l’installazione in luoghi complicati e offre minore resistenza al vento. Basso consumo in modalità intelligente. Costruito in Europa: Realizzata in una nuova linea di produzione automatizzata, assemblata per garantire la qualità del prodotto attraverso controlli e test di produzione specifici.


