TELEVES ITALIA SRL - TVV144710 KIT: ANT. SMARTNOVA UHF(C21-48) G50DBI - 144710
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Antenna TV
Guadagno max. - 50 dB
Numero di bande di frequenze - 1
Zona del canale - 21...48
Banda di frequenza 4 - 470...694 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8424450306246
Codice prodotto
TVV144710
Cod. produttore
144710
Produttore
TVV
Tipologia:
Antenna TV
Guadagno max.:
50 dB
Numero di bande di frequenze:
1
Zona del canale:
21...48
Banda di frequenza 4:
470...694 MHz
Omnidirezionale:
sì
Antenna SMARTNOVA UHF (LTE700, 2º Dividendo Digitale), ricezione a 360º per camper o imbarcazioni. SmartNova è un'antenna intelligente, automatica e omnidirezionale, progettata per captare il segnale del digitale terrestre (TDT) in soggiorni di breve durata (roulotte, imbarcazioni...) dove la rapidità e la facilità di installazione sono fondamentali. Questa antenna è composta internamente da 3 sotto-antenne direttive disposte a 120º, permettendo così una copertura totale dell'orizzonte (360º), ottenendo allo stesso tempo un guadagno di ricezione molto superiore rispetto ad altre antenne omnidirezionali. SmartNova garantisce in ogni momento la migliore qualità del segnale. La sua intelligenza filtra e processa ogni canale del digitale terrestre (TDT) individualmente, regola il guadagno al livello ottimale ed equilibra il segnale TV con un'elevata selettività tra i canali adiacenti. La ricezione rimane sempre stabile, poiché l'antenna varia intelligentemente il guadagno per compensare eventuali variazioni temporanee del livello del segnale ricevuto (condizioni meteorologiche, ostacoli, ecc.). L'installazione è molto rapida e semplice, poiché l'antenna non necessita di essere orientata, e una volta collegata si autoconfigura automaticamente. Inoltre, l'alimentatore può essere collegato sia alla corrente elettrica alternata del campeggio, sia direttamente alla batteria del veicolo. In questo modo, l'antenna avrà sempre una fonte di alimentazione, indipendentemente dal luogo di permanenza. Infine, l'utente dispone di ASuite, un'app mobile con cui può controllare in ogni momento lo stato dell'antenna. Viene fornita con un kit per l'installazione: Alimentatore antenna 9,5V, con connettore Jack. Alimentatore 12V per corrente alternata (220-230V~). Supporto dritto per l'installazione dell'antenna. 3 connettori F (rif. 4171xx). 3 viti e chiave a brugola da 3 mm. RED compliant . Ricezione omnidirezionale a 360º: formata da 3 sub-antenne disposte a 120°, riceve da tutte le direzioni senza necessità di orientamento. Moltiplica x2 il livello di uscita: l'uso di diverse subantenne direttive fornisce un guadagno d'antenna più elevato, raddoppiando facilmente il livello del segnale in uscita rispetto ad altre antenne omnidirezionali presenti sul mercato. Ricezione più stabile: il suo sistema di guadagno intelligente è in grado di sopportare variazioni o dissolvenza del segnale (fading) senza compromettere l'installazione del televisore. Alta selettività: i suoi 32 filtri bilanciano i canali senza problemi, raggiungendo fino a 28 dB di selettività tra canali adiacenti. Configurazione automatica in pochi secondi: l'utente può lanciare l'opzione “Autoprogrammazione'' dal proprio smartphone, con l'app ASuite e il Bluetooth®. L'antenna programmerà e regolerà tutti i canali in modo equilibrato. Risparmio della batteria: è possibile spegnere l’alimentazione della batteria tramite la app ASuite, eliminando il consumo di energia quando non è in uso. L’antenna mantiene la sua configurazione una volta riaccesa senza bisogno di configurarla nuovamente. Protezione contro il 4G/5G: il suo filtro anti-LTE respinge le interferenze telefoniche dal canale 48 in poi. Alimentazione flessibile: l'alimentatore con connettore jack può essere collegato a una rete elettrica convenzionale o alla batteria del veicolo. Design robusto e discreto: il suo radome a basso impatto visivo è completamente impermeabile e resistente alle intemperie (IP53), evitando il degrado nel tempo.


