TELEVES ITALIA SRL - TVV130220 ANT. INNOVA BOSS UHF(C21-48) G 20DBI - 130220
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con amplificatore - sì
FM - no
DVB-T - sì
Guadagno max. - 20 dB
UHF - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450199190
Codice prodotto
TVV130220
Cod. produttore
130220
Produttore
TVV
Con amplificatore:
sì
FM:
no
DVB-T:
sì
Guadagno max.:
20 dB
UHF:
sì
VHF:
no
Antenna INNOVA BOSS (LTE700, 2o Dividendo Digitale) Antenne intelligenti Plug & Play da interno. Antenna omnidirezionale e intelligente, appositamente progettata per la ricezione da interno dei segnali DTT. la modalità intelligente può essere attivata utilizzando un normale caricabatterie per smartphone o anche attraverso la porta USB del televisore, facilitando notevolmente il processo di installazione.Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale. Il suo nuovo design con la tecnologia TForce, rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile.RED compliant . Plug and play: Installazione semplice e veloce. Alto margine dinámico: Consente di ricevere un segnale TV di qualità in una varietà di situazioni critiche, da aree con segnali molto deboli a strutture con alti livelli di ricezione. Aumento dell'area di copertura DTT. Recezione piu stabile: In grado di sopportare variazioni di segnale o dissolvenze (“fading'') senza compromettere la ricezione del segnale televisivo. Grazie alla sua elettronica è in grado di minimizzare le possibili interferenze causate dai movimenti attorno all’antenna. Essendo omnidirezionale, può essere posizionata orizzontalmente o verticalmente. Integra un filtro SAW (Surface Acoustic Wave) per un elevato taglio dell'interferenza telefonica LTE. Due modalità di funzionamento: In modalità intelligente (alimentando l’antenna), il sistema BOSS offre una regolazione automatica, per correggere le fluttuazioni del segnale e mantenere il livello di uscita ottimale. In modalità passiva, il segnale viene lasciato passare (senza alimentazione). . Si può alimentare in diversi modi: Attraverso la porta USB 5V del televisore (cavo USB-micro USB incluso). Utilizzando un caricatore USB tradizionale. Direttamente dal decoder (tramite il connettore di uscita RF). . Basso consumo in modalità intelligente. Design discreto ed elegante.


