pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV112120 ANT.TERR.L 700 UHF(C21-48) 18ELE. G13DBI - 112120

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV112120 ANT.TERR.L 700 UHF(C21-48) 18ELE. G13DBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Antenna TV

  • Zona del canale - 21...48

  • Guadagno max. - 13 dB

  • Numero di bande di frequenze - 1

  • Banda di frequenza 4 - 470...694 MHz

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8424450207857

Codice prodotto

TVV112120

Cod. produttore

112120

Produttore

TVV

Tipologia:

Antenna TV

Zona del canale:

21...48

Guadagno max.:

13 dB

Numero di bande di frequenze:

1

Banda di frequenza 4:

470...694 MHz

Omnidirezionale:

no

Antenna L 700 18 elementi. Un'antenna monolitica di tipo Yagi di 18 elementi, con riflettore angolare posteriore e con dipolo a doppia V. Compatta e leggera, presenta un buon rapporto tra robustezza, direttività e guadagno. Consente l'installazione a polarità orizzontale o verticale. Viene fornita in imballi di 6 pz. Colore: Arancione.