pagina iniziale
in esaurimento

TELEMECANIQUE SENSOR - TSIXUB5APANM12 FOTO M18 PROX=0.6M PNP NO - XUB5APANM12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 600...600 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67K

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110157222

Codice prodotto

TSIXUB5APANM12

Cod. produttore

XUB5APANM12

Produttore

TSI

Distanza di rilevazione:

600...600 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67K

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Max. Campo di rilevamento:

800 mm

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Min. distanza del riflettore:

0.3 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0.3 m

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Lunghezza del sensore:

76 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Altri

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Il sensore fotoelettrico design 18 (sistema Diffuse) OsiSense di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 0,6 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.