TEKNOMEGA SRL - TKGSTF1036 STAFFA A OMEGA ZINC.CALDO X PROF.41X82 V - STF1036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Tipologia - Staffa di montaggio
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
EAN
8053685372995
Codice prodotto
TKGSTF1036
Cod. produttore
STF1036
Produttore
TKG
Adatto per:
Profilo a C
Tipologia:
Staffa di montaggio
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Con accessori di avvitamento:
no


