TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1005 MENSOLA IN PROFILO 41X41 DOPPIO Z.C.L400 - MSL1005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza - 160 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
6 PZ
EAN
8053685370700
Codice prodotto
TKGMSL1005
Cod. produttore
MSL1005
Produttore
TKG
Lunghezza:
400 mm
Altezza:
160 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
0...400 mm
Larghezza:
50 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro


