TEKNOMEGA SRL - TKGJLK5135 J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 240MMQ L1 - JLK5135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 240 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Intrecciato - sì
Forma del conduttore - Piatto
Confezione
2 PZ
EAN
8053685370212
Codice prodotto
TKGJLK5135
Cod. produttore
JLK5135
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
240 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Intrecciato:
sì
Forma del conduttore:
Piatto
Lunghezza:
1030 mm
Superficie conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Barretta di collegamento forata:
sì
Diametro esterno circa:
240 mm
Con listelli di raccordo:
sì
Larghezza della linea circa:
35 mm
Altezza della linea circa:
12.5 mm
Diametro del foro di connessione:
10.5 mm
Isolato:
sì


