pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1253 J-LINK GIUNTO TRECCIA PVC 25MMQ L430S - JLK1253

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1253 J-LINK GIUNTO TRECCIA PVC 25MMQ L430S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Intrecciato - sì

  • Forma del conduttore - Piatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685377488

Codice prodotto

TKGJLK1253

Cod. produttore

JLK1253

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Intrecciato:

sì

Forma del conduttore:

Piatto

Lunghezza:

430 mm

Superficie conduttore:

Stagnato

Con capicorda:

sì

Barretta di collegamento forata:

sì

Diametro esterno circa:

25 mm

Con listelli di raccordo:

sì

Larghezza della linea circa:

4.5 mm

Altezza della linea circa:

14 mm

Diametro del foro di connessione:

6.5 mm

Isolato:

sì