TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1180 J-LINK GIUNTO TRECCIA ISOL.PVC 85MMQ L10 - JLK1180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 85 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Intrecciato - sì
Forma del conduttore - Piatto
Confezione
2 PZ
EAN
8050503319781
Codice prodotto
TKGJLK1180
Cod. produttore
JLK1180
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
85 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Intrecciato:
sì
Forma del conduttore:
Piatto
Lunghezza:
1030 mm
Superficie conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Barretta di collegamento forata:
sì
Diametro esterno circa:
85 mm
Con listelli di raccordo:
sì
Larghezza della linea circa:
25 mm
Altezza della linea circa:
6.5 mm
Diametro del foro di connessione:
10.5 mm
Isolato:
sì


