pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1140 J-LINK GIUNTO TRECCIA ISOL.PVC 85MMQ L23 - JLK1140

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 85 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Intrecciato - sì

  • Forma del conduttore - Piatto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8050503319705

Codice prodotto

TKGJLK1140

Cod. produttore

JLK1140

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

85 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Intrecciato:

sì

Forma del conduttore:

Piatto

Lunghezza:

230 mm

Superficie conduttore:

Stagnato

Con capicorda:

sì

Barretta di collegamento forata:

sì

Diametro esterno circa:

85 mm

Con listelli di raccordo:

sì

Larghezza della linea circa:

25 mm

Altezza della linea circa:

6.5 mm

Diametro del foro di connessione:

10.5 mm

Isolato:

sì