pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGFVT7534 STAFFA MTT PER STANDARD/VELA 15-30 GRADI - FVT7534

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGFVT7534 STAFFA MTT PER STANDARD/VELA 15-30 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - sì

  • Adatto per montaggio sul tetto - sì

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8053685376726

Codice prodotto

TKGFVT7534

Cod. produttore

FVT7534

Produttore

TKG

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

sì

Adatto per montaggio sul tetto:

sì

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Altezza piastra di montaggio:

80 mm

Larghezza del gancio:

70 mm

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

no

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Altro

Adatto per materiale di copertura:

Altro