TEKNOMEGA SRL - TKGFVT7033 PROFILO SEMPLICE AL 41X41 SP2,3MM L. 2,5 - FVT7033
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2500 m
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Con canale per cavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053685378386
Codice prodotto
TKGFVT7033
Cod. produttore
FVT7033
Produttore
TKG
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2500 m
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Peso:
2820 kg/m


