pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGFVT1553 GUARNIZIONE BUTILICA ANTIFIAMMA 50X1 10M - FVT1553

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGFVT1553 GUARNIZIONE BUTILICA ANTIFIAMMA 50X1 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - no

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685376450

Codice prodotto

TKGFVT1553

Cod. produttore

FVT1553

Produttore

TKG

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

no

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

no

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Altro

Adatto per materiale di copertura:

Altro