pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1045 GUIDA DIN PASSIVATA FORATA 15X5,5 2M - DIN1045

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050503315165

Codice prodotto

TKGDIN1045

Cod. produttore

DIN1045

Produttore

TKG

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

PROFILO DIN PASSIVATO PREFORATO H5,5mm