pagina iniziale

TECSYSTEM SRL - TSY1VN0028 VENTILATORE TTG240 230V 50HZ - 1VN0028

copiacopia
TECSYSTEM SRL - TSY1VN0028 VENTILATORE TTG240 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004418434

Codice prodotto

TSY1VN0028

Cod. produttore

1VN0028

Produttore

TSY

La serie TTG è composta da piccoli ventilatori tangenziali che vengono impiegati laddove è richiesto un elevato volume d'aria e bassa rumorosità in uno spazio limitato. I ventilatori sono dotati di una ventola di ø60 mm, di lunghezza 240/300/360 mm a seconda del modello e sono equipaggiati di cuscinetti a sfere. Il motore è monofase a 2 poli schermati, autoprotetto da impedenza, classe di isolamento “F”. La connessione elettrica avviene tramite faston maschi, radiali o assiali 6,3x0,8 mm.