TECSYSTEM SRL - TSY1BK0003 SISTEMA DI VENTILAZIONE TRBH 1800-D - 1BK0003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004887148
Codice prodotto
TSY1BK0003
Cod. produttore
1BK0003
Produttore
TSY
Il sistema TRBH nasce sulla base di una filosofia e di un’esperienza che da anni Tecsystem sta promuovendo: dalla semplice ottimizzazione degli interventi fino al più raffinato concetto di manutenzione predittiva! Tutto ciò è possibile grazie ai dati cheil sistema è in grado di fornire attraverso la comunicazione ETHernet o RS485. Alcuni dei vantaggi dell’utilizzo del sistema TRBH: Riduzione dei consumi elettrici: con la revisione della normativa Ecodesign 2009/125/EC per la riduzione delle perdite dei trasformatori del 2021, anche il consumo degli accessori elettrici entreranno nei conteggi relativi al consumo energetico. Tecsystem ha tenuto in considerazione questa necessità durante la progettazione del sistema TRBH, obbedendo ad una normativa sempre più restrittiva e garantendo costi di esercizio più contenuti. Contenimento dello shock termico e meccanico del trasformatore: l’azione anticipata dello smaltimento del calore permette di iniziare a raffreddare il trasformatore prima del tempo. L’eliminazione dell’accensione immediata alla massima potenza consente un contenimento degli effetti dello shock termico deleteri per la struttura meccanica del trasformatore. L’attivazione del sistema di ventilazione e la regolazione della portata d’aria dei ventilatori sono gestite direttamente dalla centralina termometrica, che adatta la velocità di rotazione della coppia di ventilatori di ogni avvolgimento in funzione della temperatura rilevata dalla singola Pt100. La riduzione delle differenze di temperatura tra gli avvolgimenti consente di contenere gli stress meccanici dovuti alle dilatazioni e contrazioni termiche. Riduzione del rumore emesso dai ventilatori: La principale causa di rumore di un sistema di ventilazione è dovuta alle turbolenze generate dalla velocità e dalla pressione del flusso d’aria. La stabilizzazione della temperatura d’esercizio del trasformatore è un’ importante fattore da considerare al fine del suo sfruttamento in caso di sovraccarico.


